Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2037 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (26 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (396 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (762 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Laser Distanzmessung
  • Reichweite: 1...75 m auf Reflektor E21159
  • Versorgungsspannung: 18...30 V DC
  • Ausgänge: OUT1: Öffner/Schließer programmierbar
  • OUT2: Öffner/Schließer programmierbar oder analog (4-20 mA/0-10 V skalierbar)
  • IO-Link
  • 4-stellige alphanumerische Anzeige
  • Schutzart: IP67
  • M12-Steckverbindung

Laser Distanzsensor ifm electronic O1D106 - O1DLF3KG

Artikelnummer: 104882
EAN: 4021179234030
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Laser Distanzsensor

Distanzsensor

75 m

O1D

1...75 m

Laser (Rotlicht)

COM 2 (38.4 kBaud)

650 nm

quaderförmig

max. 150 x 150 mm

Tasten

LED-Anzeige (4-stellig)

18 V

30 V

DC

PNP

200 mA

Öffner/Schließer (NC/NO) progr.; 4-20 mA/0-10 V

ja

ja

42 x 45 mm

59 mm

Stecker M12 (5-polig)

Zinkdruckguss

Glas

-10 °C

60 °C

IP67

Fabrikautomation

A

1.1

IO-Link

cULus
CE
UKCA

II

Hintergrundausblendung

Erweiterte Artikelbeschreibung
Laser Distanzsensor ifm electronic O1D106 - O1DLF3KG
Der Laser Distanzsensor O1D106 - O1DLF3KG/IO-LINK von ifm electronic hat eine Reichweite von 1…75 m auf den Reflektor E21159 und ist somit optimal für Krananlagen oder andere Applikationen wo eine hohe Distanz benötigt wird. Es stehen zwei programmierbare Schaltausgänge zur Verfügung, wobei zweite Ausgang alternativ auch als Analogausgang zu Entfernungsmessung verwendet werden kann. Durch das sichtbare Laserlicht wird eine einfache Ausrichtung ermöglicht. Die Entfernung zum Objekt wird beim Laser Distanzsensor O1D106 gut lesbar auf dem 4-stelligen alphanummerischen Display dargestellt. Aufgrund des robusten und kompakten Metallgehäuses, der hohen Schutzart IP67 der Laser Distanzsensor O1D106 mit M12-Steckverbindung hervorragend geeignet für in Einsatz in rauer Industrieumgebung.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0