Laser-Reflexionslichttaster Leuze HT25CL1/4P-M12 - 50139638
Der Laser-Reflexionslichttaster HT25CL1/4P-M12 - 50139638 von Leuze mit Hintergrundausblendung ist ideal zur Positionserfassung in der Verpackungs- und Fördertechnik sowie der Fabrikautomation. Er verfügt über zwei digitale Ausgänge (OUT 1: Hellschaltung (PNP), Dunkelschaltung (PNP), eine Schaltfrequenz von 2,500 Hz und ist mit einem roten Laser der Klasse 1 ausgestattet.
Der Reflexionslichttaster HT25CL1/4P-M12 - 50139638 bietet eine Betriebsreichweite von 0,005...0,6 m und eine Grenzreichweite von max. 0,6 m. Die Schutzart IP67/IP69K und ein möglicher Betrieb bei einer Umgebungstemperatur von -40 bis 60 °C ermöglichen auch einen Einsatz in rauen Industrieumgebungen. Der Anschluss des dynamischen Referenztasters mit Ecolab-Zertifizierung erfolgt über eine 4-polige M12-Steckverbindung.