Leuze Sicherheitslichtschranken

Einstrahl-Sicherheitslichtschranke Sender, PL/Kategorie nach ISO 13849-1: PL e/Kat. 4 (in Verbindung mit Sicherheitsschaltgerät MSI-TRMB - 547931), Betriebsreichweite: 0,25...40 m, Grenzreichweite max.: 48 m, Lichtquelle: LED Rotlicht, Versorgungsspannung: 24 V DC (-20/+20 %), Schaltfrequenz: 250 Hz, Umgebungstemperatur: -30...60 °C, Schutzart: IP67/IP69K, Baulänge: 44 mm, Anschluss: M12-Stecker (4-polig)

 

***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Artikelnummer: 108319
-7 % UVP: 156,00
145,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Einstrahl-Sicherheitslichtschranke Empfänger, PL/Kategorie nach ISO 13849-1: PL e/Kat. 4 (in Verbindung mit Sicherheitsschaltgerät MSI-TRMB - 547931), Digitale Ausgänge: 2 x PNP/Transistor, Ausgang 1 (Diagnoseausgang): Dunkelschaltung, Ausgang 2 (Schaltausgang): Hellschaltung, Versorgungsspannung: 24 V DC (-20/+20 %), Schaltfrequenz: 250 Hz, Umgebungstemperatur: -30...60 °C, Schutzart: IP67/IP69K, Baulänge: 44 mm, Anschluss: M12-Stecker (4-polig)

 

***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Artikelnummer: 108320
-7 % UVP: 196,00
182,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Einstrahl-Sicherheitslichtschranke Empfänger, PL/Kategorie nach ISO 13849-1: PL e/Kat. 4 (in Verbindung mit Sicherheitsschaltgerät MSI-TRMB - 547931), Digitale Ausgänge: 2 x PNP/Transistor, Ausgang 1 (Diagnoseausgang): Dunkelschaltung, Ausgang 2 (Schaltausgang): Hellschaltung, Versorgungsspannung: 24 V DC (-20/+20 %), Schaltfrequenz: 250 Hz, Umgebungstemperatur: -30...60 °C, Schutzart: IP67/IP69K, Baulänge: 44 mm, Anschluss: M12-Stecker (4-polig)

 

***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Artikelnummer: 108318
-9 % UVP: 203,00
184,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Bestellartikel – wird für Sie beim Hersteller bestellt
Versand voraussichtlich in 8 Werktagen
Das Produkt wird beim Hersteller individuell für Sie bestellt und ist daher von Rückgabe und Widerruf ausgeschlossen. Der Versand erfolgt schnellstmöglich.
Einstrahl-Sicherheitslichtschranke Empfänger, PL/Kategorie nach ISO 13849-1: PL e/Kat. 4 (in Verbindung mit Sicherheitsschaltgerät MSI-TRMB - 547931), Digitale Ausgänge: 2 x PNP/Transistor, Ausgang 1 (Diagnoseausgang): Dunkelschaltung, Ausgang 2 (Schaltausgang): Hellschaltung, Versorgungsspannung: 24 V DC (-20/+20 %), Schaltfrequenz: 250 Hz, Umgebungstemperatur: -30...60 °C, Schutzart: IP67/IP69K, Baulänge: 44 mm, Anschluss: M12-Stecker (4-polig)

 

***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Artikelnummer: 108316
-7 % UVP: 196,00
182,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Einstrahl-Sicherheitslichtschranke Sender, PL/Kategorie nach ISO 13849-1: PL e/Kat. 4 (in Verbindung mit Sicherheitsschaltgerät MSI-TRMB - 547931), Betriebsreichweite: 0,25...40 m, Grenzreichweite max.: 48 m, Lichtquelle: LED Infrarotlicht, Versorgungsspannung: 24 V DC (-20/+20 %), Schaltfrequenz: 250 Hz, Umgebungstemperatur: -30...60 °C, Schutzart: IP67/IP69K, Baulänge: 44 mm, Anschluss: M12-Stecker (4-polig)

 

***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Artikelnummer: 108315
-7 % UVP: 156,00
145,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Einstrahl-Sicherheitslichtschranke Sender, PL/Kategorie nach ISO 13849-1: PL e/Kat. 4 (in Verbindung mit Sicherheitsschaltgerät MSI-TRMB - 547931), Betriebsreichweite: 5...70 m, Grenzreichweite max.: 80 m, Lichtquelle: LED Rotlicht, Versorgungsspannung: 24 V DC (-20/+20 %), Schaltfrequenz: 250 Hz, Umgebungstemperatur: -30...60 °C, Schutzart: IP67/IP69K, Baulänge: 44 mm, Anschluss: M12-Stecker (4-polig)

 

***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Artikelnummer: 108317
-9 % UVP: 162,00
146,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Bestellartikel – wird für Sie beim Hersteller bestellt
Versand voraussichtlich in 8 Werktagen
Das Produkt wird beim Hersteller individuell für Sie bestellt und ist daher von Rückgabe und Widerruf ausgeschlossen. Der Versand erfolgt schnellstmöglich.
Einstrahl-Sicherheitslichtschranke Sender, PL/Kategorie nach ISO 13849-1: PL e/Kat. 4 (in Verbindung mit Sicherheitsschaltgerät MSI-TRMB - 547931), Betriebsreichweite: 5...70 m, Grenzreichweite max.: 80 m, Lichtquelle: LED Infrarotlicht, Versorgungsspannung: 24 V DC (-20/+20 %), Schaltfrequenz: 250 Hz, Schutzart: IP67/IP69K, Baulänge: 44 mm, Anschluss: M12-Stecker (4-polig)

 

***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Artikelnummer: 108312
-39 % UVP: 162,00
98,77
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Einstrahl-Sicherheitslichtschranke Empfänger, PL/Kategorie nach ISO 13849-1: PL e/Kat. 4 (in Verbindung mit Sicherheitsschaltgerät MSI-TRMB - 547931), Digitale Ausgänge: 2 x PNP/Transistor, Ausgang 1 (Diagnoseausgang): Dunkelschaltung, Ausgang 2 (Schaltausgang): Hellschaltung, Versorgungsspannung: 24 V DC (-20/+20 %), Schaltfrequenz: 250 Hz, Umgebungstemperatur: -30...60 °C, Schutzart: IP67/IP69K, Baulänge: 44 mm, Anschluss: M12-Stecker (4-polig)

 

***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Artikelnummer: 108314
-41 % UVP: 203,00
119,94
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute