• Sensorleitung
  • Buchse M12
  • 4-polig
  • Abgewinkelt
  • 5 m PVC-Kabel
  • Überwurfmutter: Zink-Druckguss
  • Silikonfrei
  • Schutzart: IP65/IP66K/IP67

M12 Sensorleitung Murrelektronik 7000-12341-6140500

Artikelnummer: 103746
EAN: 4048879206716
Passendes Zubehör
Technische Daten

Buchse M12

4

abgewinkelt

250 AC/DC V

4 A

schwarz

5 mm

5 m

PVC

FKM

PUR

Zinkdruckguss, vernickelt

-30 °C

80 °C

IP65/IP66K/IP67

Fabrikautomation

UL
CE
CSA
UKCA

ja

ja

Erweiterte Artikelbeschreibung
M12 Sensorleitung Murrelektronik 7000-12341-6140500
Die 4-polige M12 Sensorleitung 7000-12341-6140500 von Murrelektronik ist eine optimale Anschlussleitung für den Einsatz in der Fabrikautomation ohne besondere Applikationsanforderungen. Die Sensorleitung 7000-12341-6140500 hat eine abgewinkelte M12 Buchse und ein 5 m PVC-Kabel. Die Sensorleitung erfüllt die Schutzart IP65/IP66K/IP67.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0