Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2036 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (26 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (396 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (762 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Magnetisch-induktiver Durchflusssensor
  • Messbereich: 0,1...25 l/min
  • Prozessanschluss: G 1/2 flachdichtend
  • Funktionen programmierbar
  • 2 Ausgänge: OUT1 = Analogsignal Temperatur/OUT2 = Analogsignal Durchfluss
  • M12-Steckverbindung

Magnetisch-induktiver Durchflusssensor ifm electronic SM6004

Artikelnummer: 101858
EAN: 4021179244930
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Magnetisch-induktiver Durchflusssensor

0,1...25 l/min

25 l/min

0,15 s

Tasten

flüssige Medien (Leitfähigkeit ≥ 20 µS/cm)

19 V

30 V

DC

16 bar

G 1/2

Stecker M12 (4-polig)

1.4404 (Edelstahl/316L), PEEK

1.4404 (Edelstahl/316L)

-10 °C

60 °C

-10 °C

70 °C

IP67

cULus
CE
CRN
EAC
UKCA

Temperaturüberwachung

Erweiterte Artikelbeschreibung
Magnetisch-induktiver Durchflusssensor ifm electronic SM6004
Der magnetisch-induktive Durchflusssensor SM6004 von ifm electronic mit einem Messbereich von 0,1...25 l/min ermöglicht hohe Genauigkeit, Reproduzierbarkeit und Messdynamik. Für die Signalweiterverarbeitung stehen zwei verschiedene Ausgänge zur Verfügung: OUT1 = Analogsignal Temperatur und OUT2 = Analogsignal Durchfluss. Durch den flachdichtenden Prozessanschluss G 1/2, M12-Steckverbindung und die flexible Tasten-Programmierung lässt sich der magnetisch-induktive Durchflusssensor SM6004 an unterschiedliche Gegebenheiten anpassen. Angewendet wird der magnetisch-induktive Durchflusssensor SM6004 zur Durchflussmessung von leitfähigen Medien z.B. Kühlflüssigkeit in Schweißanlagen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0