Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2099 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (26 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (396 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (763 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Magnetischer Sicherheitssensor
  • Codierung: codiert
  • Reaktionszeit: 10 ms
  • Sicherheitskontakte: 2 x Schließer (potentialfrei)
  • Gesicherter Schaltabstand s(ar): 15 mm
  • Maße Gehäuse (B x H x T): 26 x 36 x 13 mm
  • Schutzart: IP67/IP69K
  • Anschluss: Stecker M12 (4-polig)

     

    ***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***

Magnetischer Sicherheitssensor ifm electronic MN207S - MN14005-AKOG/L/0.1m/-H/US

Artikelnummer: 108281
EAN: 4021179323130
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Sicherheitssensor (magnetisch)

MN2

codiert

15

5 mm

LED

inkl. Betätiger

PL e/Kat. 4

SIL 3

20 Jahre

24 V

DC

2 x Schließer (NO)

quaderförmig

26 mm

36 mm

13 mm

Stecker M12 (4-polig)

0,1 m

PA

-25 °C

80 °C

IP67/IP69K

EN ISO 13849-1:2015
EN IEC 62061

cULus
CE

Erweiterte Artikelbeschreibung
Magnetischer Sicherheitssensor ifm electronic MN207S - MN14005-AKOG/L/0.1m/-H/US
Der magnetische Sicherheitssensor MN207S von ifm electronic mit codiertem Betätiger dient der Stellungsüberwachung seitlich verschiebbarer, drehbarer oder abnehmbarer Schutzeinrichtungen. Er kann an alle gängigen Steuerungen und Sicherheitsrelais angeschlossen werden und verfügt über zwei Schließer als Sicherheitskontakte. Der magnetische Sicherheitssensor MN207S verfügt über eine Reaktionszeit von 10 ms und einen gesicherten Schaltabstand von 15 mm und wird über einen 4-poligen M12-Stecker angeschlossen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0