Befestigungswinkel, Für Maschinenleuchten FIELDLED EVO mit Breite 96 mm, 150° schwenkbar, Material: Edelstahl V2A, Verpackungseinheit: 2 Stück, Inkl. Schrauben
Maschinenleuchte LED2WORK 153310-01 - FIELDLED EVO 1040 mm
Die Maschinenleuchte FIELDLED EVO - 153310-01 von LED2WORK mit ~78 Watt und stirnseitigem Anschluss eignet sich auf Grund der hohen Schutzart IP67/IP69K für die flächige Ausleuchtung von Maschinen und Anlagen in rauen Produktionsumgebungen. Dank des robusten Gehäuses ist sie bei einer Umgebungstemperatur von -30 bis 60 Grad einsetzbar. Mit einer Länge von 1.040 mm ist die Maschinenleuchte FIELDLED EVO - 153310-01 optimal für den Einbau in Drehmaschinen, Stanzautomaten oder anderen Anlagen, die über wenig Platz und raue Umgebungen verfügen.
Unser Online-Shop verwendet Cookies, die uns helfen, unser Angebot zu verbessern und unseren Kunden den bestmöglichen Service zu bieten. Indem Sie auf "Akzeptieren" klicken, erklären Sie sich mit unseren Cookie-Richtlinien einverstanden.
Cookies für Tools, die anonyme Daten über Website-Nutzung und -Funktionalität sammeln. Wir nutzen die Erkenntnisse, um unsere Produkte, Dienstleistungen und das Benutzererlebnis zu verbessern.
Werbung
Cookies zur Produktempfehlung und Anzeige relevanter Werbung. Wir und Partner wie Google können Ihre anonymisierten Browsing-Daten für personalisierte Werbung und Analysen verwenden. Mehr erfahren Sie auf der Google Business Datenschutzseite.
Grundlegendes
Cookies für Tools, die wesentliche Services und Funktionen ermöglichen. Diese Option kann nicht abgelehnt werden.