Modularer Temperatur- und Prozessregler JUMO meroTRON 116 703051/8-00-00-00-00-00-00-23/000 - 00761870
Der Modulare Temperatur- und Prozessregler meroTRON 116 703051/8-00-00-00-00-00-00-23/000 - 00761870 von JUMO mit den Abmessungen 48x48 mm dient der Prozessregelung sowie Steuerung von flüssigen und gasförmigen Medien in wärmeerzeugenden Anlagen. Als Modularer Ein-/Zweikanalregler mit SPS-Funktion kann der Temperatur- und Prozessregler konfiguriert werden. Der Prozessregler besitzt einen universellen Analogeingang (für Widerstandsthermometer, Thermoelement, Strom, Spannung, Widerstandsferngeber, Widerstand/Poti), einen Digitaleingang, einen umschaltbaren Digitaleingang/-ausgang sowie zwei Relaisausgänge (Schließer 3 A). Die Digitaleingänge sind zum Anschluss eines potenzialfreien Kontakts vorgesehen. Der Digitalausgang liefert ein Logiksignal 0/14 V. Das LCD-Display für Ist-/Sollwert und Bedienerführung besteht aus 2 vierstelligen 7-Segment-Anzeigen und einer zweistelligen 26-Segment-Anzeige die mehrfarbig dargestellt werden. Im Temperaturregler und Prozessregler meroTRON 116 703051/8-00-00-00-00-00-00-23/000 - 00761870 sind die Linearisierungen der Standardmesswertgeber bereits gespeichert. Ein Setup-Programm für die Konfiguration am PC ist separat erhältlich. Der Spannungsversorgungsbereich beträgt 230 V AC und der elektrische Anschluss erfolgt über eine abnehmbare Push-In Klenmmen.
Die Produktserie meroTRON ist die Nachfolgeserie der dTron Reihe. Der meroTRON 116 703051/8-00-00-00-23 gillt als direkter nachfolger des dTRON 316 703041/181-000-23/000.