NOVUS Lasersensoren

Laser-Füllstandsensor, Messbereich: 0 bis 4000 mm (einstellbar), Messgenauigkeit: 2 mm, Anschluss: M12-Steckverbinder (4 polig), Ausgangssignal: 4-20mA, Montage: SAE-5-Loch-Standardhalterung oder Adapter für 4-Loch-Befestigung (seperat erhältlich), Betriebsspannung: 8...33 V DC, Temperaturbereich: -20 bis 80 °C, Schutzart: IP68, Gehäusematerial: Polycarbonat, Konfiguration: Über SigNow-App (für Smartphones)
Artikelnummer: 110592
119,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager - jetzt kaufen und reservieren
Versand voraussichtlich in 33 Werktagen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 0800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
Laser-Füllstandsensor, Messbereich: 0 bis 4000 mm (einstellbar), Messgenauigkeit: 2 mm, Anschluss: SuperSeal-Steckverbinder (3 polig), Ausgangssignal: 0,5...4,5 V, Montage: SAE-5-Loch-Standardhalterung oder Adapter für 4-Loch-Befestigung (seperat erhältlich), Betriebsspannung: 8...33 V DC, Temperaturbereich: -20 bis 80 °C, Schutzart: IP68, Gehäusematerial: Polycarbonat, Konfiguration: Über SigNow-App (für Smartphones)
Artikelnummer: 111372
119,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute