• pH-Einstabmesskette
  • HT-Glas
  • Messbereich: 0...14 pH
  • Prozessdruck: 6 bar
  • Prozesstemperatur: 0...135 °C
  • Einbaulänge: 120 mm
  • Schutzart: IP66/IP67
  • Prozessanschluss: Pg13,5
  • Elektrischer Anschluss: N-Schraubkopf

pH-Elektrode JUMO tecLine HY 201022/10-12-07-82-120/000 - 00659493

Artikelnummer: 108702
EAN: 4053877025214
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

pH-Elektrode

potentiometrisch

pH-Messung

Flüssigkeiten

0...14 pH

6 bar

Pg 13,5

N-Schraubkopf

-5 °C

30 °C

0 °C

135 °C

IP67
IP66

Erweiterte Artikelbeschreibung
pH-Elektrode JUMO tecLine HY 201022/10-12-07-82-120/000 - 00659493
Die pH-Einstabmesskette tecLine HY 201022/10-12-07-82-120/000 - 00659493 von JUMO dient der Erfassung des pH-Werts von Wasser und wasserförmigen Medien und ist durch die Verwendung hochwertiger Materialien für besonders anspruchsvolle hygienische Anwendungen in der Industrie- sowie Prozessmesstechnik geeignet. Als kombinierte Einstabmesskette mit einer Glas- und Bezugselektrode in einem Schaft besitzt diese ein Zirkondioxid-Diaphragma und einen biokompatiblen Spezialgel zertifiziert nach EN ISO 10993-5. Eine lange Standzeit kann mit geringer Leitfähigkeit durch die in der Bezugselektrode integrierten Salzreserve erlangt werden. Die pH-Einstabmesskette tecLine HY 201022/10-12-07-82-120/000 - 00659493 ist ausgelegt für einen kontinuierlichen Einsatz bis 135 °C und einem Messbereich von 0 bis 14 pH. Die Einbaulänge beträgt 120 mm und der Prozessanschluss ist N-Schraubkopf (S8) Pg13,5.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0