PID-Temperatur- und Prozessregler NOVUS N1200-3R-485 - 8120200220
Der PID-Temperatur- und Prozessregler N1200-3R-485 - 8120200220 von NOVUS mit leistungsstarkem PID-Algorithmus sowie USB- und RS485-Schnittstelle ist ideal für den Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau und kann in Verbindung mit Pt100-Sensoren, Thermoelementen des Typs J, K, T, R, S, E, B und N und 4-20 mA Eingangssignalen betrieben werden. Er verfügt über einen Eingang sowie drei Relaisausgänge und einen Analogausgang, welche als Steuer- oder Alarmausgang konfiguriert werden können sowie über Rampen- und Halteprofilemit für bis zu 20 Programme oder 9 Segmente. Die kompakte Bauweise des PID-Temperatur- und Prozessreglers N1200-3R-485 - 8120200220 mit abnehmbaren Kabelanschlussblock ermöglicht eine einfache Installation auf engem Raum. Der PID-Regler wird über Schraubklemmen angeschlossen und ist für den Einbau in eine Schalttafel konzipiert.