Pilz Prozesszuhaltungen

Ankerplatte für Prozesszuhaltung 6N000020, Material Bodenplatte: Aluminium, Zuhaltekraft: 1.000 N

 

***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Artikelnummer: 109486
77,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Elektromagnetische Prozesszuhaltung für Sicherheitszuhaltung PSENslock2, Zuhaltekraft: 1.000 N, PL/Kategorie nach ISO13849-1: PL e/Kat. 4, Ausgangsart: 2 x OSSD/1 x Meldeausgang, RFID-Codierung: codiert, RFID-Reaktionszeit: 260 ms, RFID-Schaltabstand Sn (typisch): 2 mm, Rastkraft: 30 N, Anzeige: LED-Zustandsanzeige, Reihenschaltung möglich, Versorgungsspannung: 24 V DC (+20/-20 %), Ausgangsstrom max.: 100 mA, Anschluss: Stecker M12 (8-polig)

 

***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Artikelnummer: 110507
322,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Elektromagnetische Prozesszuhaltung für Sicherheitszuhaltung PSENslock2, Zuhaltekraft: 1.000 N, PL/Kategorie nach ISO13849-1: PL e/Kat. 4, Ausgangsart: 2 x OSSD/1 x Meldeausgang, RFID-Codierung: vollcodiert, RFID-Reaktionszeit: 260 ms, RFID-Schaltabstand Sn (typisch): 2 mm, Rastkraft: 30 N, Anzeige: LED-Zustandsanzeige, Reihenschaltung möglich, Versorgungsspannung: 24 V DC (+20/-20 %), Ausgangsstrom max.: 100 mA, Anschluss: Stecker M12 (8-polig)

 

***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Artikelnummer: 109481
327,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Ankerplatte für Prozesszuhaltung 6N000023, Material Bodenplatte: Aluminium, Zuhaltekraft: 2.000 N

 

***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Artikelnummer: 109487
93,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Elektromagnetische Prozesszuhaltung für Sicherheitszuhaltung PSENslock2, Zuhaltekraft: 2.000 N, PL/Kategorie nach ISO13849-1: PL e/Kat. 4, Ausgangsart: 2 x OSSD/1 x Meldeausgang, RFID-Codierung: codiert, RFID-Reaktionszeit: 260 ms, RFID-Schaltabstand Sn (typisch): 2 mm, Rastkraft: 30 N, Anzeige: LED-Zustandsanzeige, Reihenschaltung möglich, Versorgungsspannung: 24 V DC (+20/-20 %), Ausgangsstrom max.: 100 mA, Anschluss: Stecker M12 (8-polig)

 

***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Artikelnummer: 110508
336,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Elektromagnetische Prozesszuhaltung für Sicherheitszuhaltung PSENslock2, Zuhaltekraft: 2.000 N, PL/Kategorie nach ISO13849-1: PL e/Kat. 4, Ausgangsart: 2 x OSSD/1 x Meldeausgang, RFID-Codierung: vollcodiert, RFID-Reaktionszeit: 260 ms, RFID-Schaltabstand Sn (typisch): 2 mm, Rastkraft: 30 N, Anzeige: LED-Zustandsanzeige, Reihenschaltung möglich, Versorgungsspannung: 24 V DC (+20/-20 %), Ausgangsstrom max.: 100 mA, Anschluss: Stecker M12 (8-polig)

 

***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Artikelnummer: 109485
341,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute