• Plattform-Wägezelle
  • Messbereich: 0…10 kg
  • Relative Linearitätsabweichung: ±0,02 % Fnom
  • Ausgangssignal: 2,0 ±0,2 mV/V
  • Versorgungsspannung: 0...15 V DC
  • Elektrischer Anschluss: Messkabel Ø 4 x 450 mm
  • Schutzart: IP65

Plattform-Wägezelle WIKA F4801 - 83809290

Artikelnummer: 109183
EAN: 4250738140875
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Plattform-Wägezelle

0...10 kg

0...15 V DC

2,0 ±0,2 % mV/V

Kabel

0,45 m

-20...60 °C

IP65

Erweiterte Artikelbeschreibung
Plattform-Wägezelle WIKA F4801 - 83809290
Die Plattform-Wägezelle - 83809290 Typ F4801 von WIKA kommt in unterschiedlichen Bereichen in der Industrie, Medizin und Forschung zum Einsatz. Häufiger Anwendungsbereich ist das Messen von Produktgewichten in Industriewaagen, Präzisionswaagen, Tischwaagen und Bandwaagen. Darüber hinaus findet die Wägezelle auch Verwendung in der Materialprüfung sowie in der Verpackungsindustrie. Der Messbereich der Wägezelle - 83809290 beträgt 0 bis 10 kg, das Ausgangssignal 2,0 ±0,2 mV/V und die Versorgungsspannung 0 bis 15 V DC. Der Elektrische Anschluss erfolgt über Ø 4 x 450 mm Messkabel und die Schutzart ist IP65.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0