• Plattform-Wägezelle
  • Messbereich: 0…100 kg
  • Relative Linearitätsabweichung: ±0,02 % Fnom
  • Ausgangssignal: 2,0 ±0,2 mV/V
  • Versorgungsspannung: 0...15 V DC
  • Elektrischer Anschluss: Messkabel Ø 4 x 450 mm
  • Schutzart: IP65

Plattform-Wägezelle WIKA F4801 - 83809299

Artikelnummer: 109186
EAN: 4250738140905
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Plattform-Wägezelle

0...100 kg

0...15 V DC

2,0 ±0,2 % mV/V

Kabel

0,45 m

-20...60 °C

IP65

Erweiterte Artikelbeschreibung
Plattform-Wägezelle WIKA F4801 - 83809299
Die Plattform-Wägezelle - 83809299 Typ F4801 von WIKA kommt in unterschiedlichen Bereichen in der Industrie, Medizin und Forschung zum Einsatz. Häufiger Anwendungsbereich ist das Messen von Produktgewichten in Industriewaagen, Präzisionswaagen, Tischwaagen und Bandwaagen. Darüber hinaus findet die Wägezelle auch Verwendung in der Materialprüfung sowie in der Verpackungsindustrie. Der Messbereich der Wägezelle - 83809299 beträgt 0 bis 100 kg, das Ausgangssignal 2,0 ±0,2 mV/V und die Versorgungsspannung 0 bis 15 V DC. Der Elektrische Anschluss erfolgt über Ø 4 x 450 mm Messkabel und die Schutzart ist IP65.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0