Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2150 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (392 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (19 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (29 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (766 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (235 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (201 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse
Industriegehäuse (1415 Ergebnisse) Alle anzeigen
Gehäuse Gehäuse Kompakt-Schaltschränke Kompakt-Schaltschränke Kabelverschraubungen / Kabeldurchführungen Kabelverschraubungen / Kabeldurchführungen Gehäusezubehör Gehäusezubehör
Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik
Verbindungstechnik (1754 Ergebnisse) Alle anzeigen
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
  • Dynamischer Referenztaster
  • Referenzteach auf Hintergrund
  • Digitale Ausgänge: 2
  • OUT 1: Hellschaltung (PNP)/Dunkelschaltung (NPN)
  • OUT 2: Hellschaltung (PNP)/Dunkelschaltung (NPN)
  • Schnittstelle: IO-Link
  • Betriebsreichweite: 0,05...0,2 m
  • Einstellung: Teachtaster
  • Einstellbereich: 50...200 mm
  • Lichtquelle: LED rot
  • Versorgungsspannung: 12-30 V DC
  • Schaltfrequenz: 750 Hz (Teachstufe 1: 500 Hz)
  • Umgebungstemperatur: -10...50 °C
  • Schutzart: IP67/IP69K
  • Baulänge: 30 mm
  • Anschluss: M12-Steckverbindung (4-polig)

Referenztaster Leuze DRT25C.3/L6-M12 - 50141897

Artikelnummer: 105874
EAN: 4250738118492
Passendes Zubehör
Technische Daten

Referenztaster

Referenztaster mit Referenz auf Hintergrund

0,2 m

25C

0,05...0,2 m

Rotlicht

645 nm

quaderförmig

Tasten, IO-Link

LED

12 V

30 V

DC

PNP/NPN

Hell-/Dunkelschaltung

750 Hz

ja

ja

15 x 42,7 mm

30 mm

Stecker M12 (4-polig)

ABS
PC

PMMA

-10 °C

50 °C

IP67
IP69K

Fabrikautomation

IO-Link

cULus
CE
Ecolab
UKCA

Ecolab-Zertifizierung

nein

Erweiterte Artikelbeschreibung
Referenztaster Leuze DRT25C.3/L6-M12 - 50141897
Der dynamische Referenztaster DRT25C.3/L6-M12 - 50141897 von Leuze mit IO-Link-Schnittstelle ist ideal für den Einsatz in der Verpackungsindustrie. Er verfügt über zwei digitale Ausgänge (OUT 1: Hellschaltung (PNP)/Dunkelschaltung (NPN), OUT 2: Hellschaltung (PNP)/Dunkelschaltung (NPN)), eine Schaltfrequenz von 750 Hz und ist mit einer roten Lichtquelle ausgestattet.

Der Referenztaster DRT25C.3/L6-M12 - 50141897 mit drei Lichtflecken und einer Betriebsreichweite von 0,05...0,2 m nutzt, im Gegensatz zu herkömmlichen Lichttastern, das Förderband als Referenz und erkennt somit Objekte, wie Kartonagen, als Abweichung auf der Oberfläche der Förderbandes. Die Schutzart IP67/IP69K und ein möglicher Betrieb bei einer Umgebungstemperatur von -10 bis 50 °C ermöglichen auch einen Einsatz in raueren Industrieumgebungen. Der Anschluss des dynamischen Referenztasters mit Ecolab-Zertifizierung erfolgt über eine 4-polige M12-Steckverbindung.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0