Referenztaster Leuze DRT25C.3/LT-M12 - 50141901
Der dynamische Referenztaster DRT25C.3/LT-M12 - 50141901 von Leuze mit IO-Link-Schnittstelle ist ideal für den Einsatz in der Verpackungsindustrie. Er verfügt über einen digitalen Ausgang mit Hellschaltung (PNP) und Dunkelschaltung (NPN), eine Schaltfrequenz von 750 Hz und ist mit einer roten Lichtquelle ausgestattet.
Der Referenztaster DRT25C.3/LT-M12 - 50141901 mit drei Lichtflecken und einer Betriebsreichweite von 0,05...0,2 m nutzt, im Gegensatz zu herkömmlichen Lichttastern, das Förderband als Referenz und erkennt somit Objekte, wie z.B. Kartonagen, als Abweichung auf der Oberfläche der Förderbandes. Die Schutzart IP67/IP69K und ein möglicher Betrieb bei einer Umgebungstemperatur von -10 bis 50 °C ermöglichen auch einen Einsatz in raueren Industrieumgebungen. Der Anschluss des dynamischen Referenztasters mit Ecolab-Zertifizierung erfolgt über eine 4-polige M12-Steckverbindung.