Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Dunkelschaltung
  • DC PNP
  • Tastweite: 1...30 mm
  • Schutzart: IP65
  • 0,2 m PUR-Kabel mit M8-Stecker

Reflexionslichttaster ifm electronic O7H201 - O7H-DPKG/0,2m/AS

Artikelnummer: 100107
EAN: 4021179256025
Passendes Zubehör
Technische Daten

Reflexionslichttaster

Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung

0,03 m

O7

1...30 mm

Rotlicht

633 nm

quaderförmig

2,5 (bei max. Tastweite) mm

nein

LED

10 V

30 V

DC

PNP

100 mA

Dunkelschaltung

750 Hz

ja

ja

15 x 20 mm

9 mm

PUR-Kabel mit Stecker M8 (3-polig)

0,2 m

PA

PMMA

-25 °C

60 °C

IP65

Fabrikautomation

UL
CE
UKCA

nein

nein

Erweiterte Artikelbeschreibung
Reflexionslichttaster ifm electronic O7H201 - O7H-DPKG/0,2m/AS
Der quaderförmige Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung O7H201 - O7H-DPKG/0,2m/AS von ifm electronic verfügt neben seiner kleinen Bauform über eine Dunkelschaltung, eine Tastweite von 0…30 mm und die Schutzart IP65. Durch die Festeinstellung ist eine einfache Inbetriebnahme gewährleistet. Sichtbares Rotlicht erlaubt eine einfache und schnelle Ausrichtung. Der Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung O7H201 - O7H-DPKG/0,2m/AS ermöglicht durch den kleinen Lichtfleck und den schlanken Lichtkegel die Erfassung kleiner Objekte. Immer dann, wenn wenig Bauraum für Sensoren zur Verfügung steht oder kleine Teile erfasst werden müssen, ist der Reflexionslichttaster O7H201 - O7H-DPKG/0,2m/AS mit Hintergrundausblendung die ideale Lösung. Der Reflexionslichttaster eignet sich mit einem M8-Stecker und 0,2 m PUR-Kabel zur Positionserfassung in der Zuführ- und Handhabungstechnik.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 1
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0