Der Reflexionslichttaster HT15/4X-M12 - 50134346 von Leuze mit Hintergrundausblendung ist ideal zur Positionserfassung in der Verpackungs- und Fördertechnik sowie der Fabrikautomation. Er verfügt über einen digitalen Ausgang mit Hellschaltung (PNP), eine Schaltfrequenz von 500 Hz und ist mit einer roten LED-Lichtquelle ausgestattet.
Der Reflexionslichttaster HT15/4X-M12 - 50134346 bietet eine Betriebsreichweite von 0,012...1 m und eine Grenzreichweite von max. 1 m. Die Schutzart IP67 und ein möglicher Betrieb bei einer Umgebungstemperatur von -40 bis 60 °C ermöglichen auch einen Einsatz in rauen Industrieumgebungen. Der Anschluss erfolgt über eine 4-polige M12-Steckverbindung.
Unser Online-Shop verwendet Cookies, die uns helfen, unser Angebot zu verbessern und unseren Kunden den bestmöglichen Service zu bieten. Indem Sie auf "Akzeptieren" klicken, erklären Sie sich mit unseren Cookie-Richtlinien einverstanden.
Cookies für Tools, die anonyme Daten über Website-Nutzung und -Funktionalität sammeln. Wir nutzen die Erkenntnisse, um unsere Produkte, Dienstleistungen und das Benutzererlebnis zu verbessern.
Werbung
Cookies zur Produktempfehlung und Anzeige relevanter Werbung. Wir und Partner wie Google können Ihre anonymisierten Browsing-Daten für personalisierte Werbung und Analysen verwenden. Mehr erfahren Sie auf der Google Business Datenschutzseite.
Grundlegendes
Cookies für Tools, die wesentliche Services und Funktionen ermöglichen. Diese Option kann nicht abgelehnt werden.