• Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Digitale Ausgänge: 2
  • OUT 1: Hellschaltung (PNP)
  • OUT 2: Dunkelschaltung (PNP)
  • Betriebsreichweite: weiß (90 %) 0,005...3 m/grau (18 %) 0,02...2 m/schwarz (6 %) 0,05...1,5 m
  • Grenzreichweite max.: 3 m
  • Einstellung: Mehrgangspindel
  • Einstellbereich: 120...3.000 mm
  • Lichtquelle: LED rot
  • Versorgungsspannung: 10-30 V DC
  • Schaltfrequenz: 250 Hz
  • Umgebungstemperatur: -40...60 °C
  • Schutzart: IP67/IP69K
  • Baulänge: 44 mm
  • Anschluss: M12-Steckverbindung (4-polig)

Reflexionslichttaster Leuze HT46C/4P-M12 - 50127048

Artikelnummer: 105869
EAN: 4250738118348
Passendes Zubehör
Technische Daten

Reflexionslichttaster

Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung

3 m

46C

0,005...3 m

Rotlicht

630 nm

quaderförmig

Mehrgangspindel

LED

10 V

30 V

DC

PNP

Hell-/Dunkelschaltung

250 Hz

ja

ja

20,5 x 76,3 mm

44 mm

Stecker M12 (4-polig)

ABS

Kunststoff

-40 °C

60 °C

IP67
IP69K

Fabrikautomation

cULus
CE
Ecolab
UKCA

Ecolab-Zertifizierung

nein

Erweiterte Artikelbeschreibung
Reflexionslichttaster Leuze HT46C/4P-M12 - 50127048
Der Reflexionslichttaster HT46C/4P-M12 - 50127048 von Leuze mit Hintergrundausblendung ist ideal zur Positionserfassung in der Verpackungs- und Fördertechnik sowie der Fabrikautomation. Er verfügt über zwei digitale Ausgänge (OUT 1: Hellschaltung (PNP), OUT 2: Dunkelschaltung (PNP), eine Schaltfrequenz von 250 Hz und ist mit einer roten LED-Lichtquelle ausgestattet.

Der Reflexionslichttaster HT46C/4P-M12 - 50127048 bietet eine Betriebsreichweite von 0,005...3 m und eine Grenzreichweite von max. 3 m. Die Schutzart IP67/IP69K und ein möglicher Betrieb bei einer Umgebungstemperatur von -40 bis 60 °C ermöglichen auch einen Einsatz in rauen Industrieumgebungen. Der Anschluss erfolgt über eine 4-polige M12-Steckverbindung.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0