RFID-Betätiger rund, Codierung: vollcodiert, PL/Kategorie nach ISO13849-1: PL e/Kat.4, Maße Gehäuse (B x H x T): 18 x 3,8 x 18 mm, Schutzart: IP67, Zum Kleben
***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Der Pilz PSEN cs4.1 M12/8-0.15m mit der Bestellnummer 541159 ist ein berührungsloser, vollcodierter RFID-Sicherheitsschalter der Serie PSENcode. Der Sensor besitzt zwei sichere Halbleiterausgänge und wird über einen achtpoligen M12-Stecker mit 0,15 m langem Anschlusskabel angeschlossen. Der Schalter unterstützt Safety Device Diagnostics und ist für die Reihenschaltung geeignet. Der Schaltabstand hängt vom verwendeten Betätiger ab. Der Lieferumfang umfasst einen Schalter ohne Betätiger. Es sind maximal acht Einlernvorgänge möglich.
Unser Online-Shop verwendet Cookies, die uns helfen, unser Angebot zu verbessern und unseren Kunden den bestmöglichen Service zu bieten. Indem Sie auf "Akzeptieren" klicken, erklären Sie sich mit unseren Cookie-Richtlinien einverstanden.
Cookies für Tools, die anonyme Daten über Website-Nutzung und -Funktionalität sammeln. Wir nutzen die Erkenntnisse, um unsere Produkte, Dienstleistungen und das Benutzererlebnis zu verbessern.
Werbung
Cookies zur Produktempfehlung und Anzeige relevanter Werbung. Wir und Partner wie Google können Ihre anonymisierten Browsing-Daten für personalisierte Werbung und Analysen verwenden. Mehr erfahren Sie auf der Google Business Datenschutzseite.
Grundlegendes
Cookies für Tools, die wesentliche Services und Funktionen ermöglichen. Diese Option kann nicht abgelehnt werden.