• Scherstab
  • Messbereich: 0…500 kg
  • Relative Linearitätsabweichung: 0,017 % Fnom
  • Ausgangssignal: 2,0 mV/V
  • Speisespannung: 10…15 V DC
  • Elektrischer Anschluss: Messkabel Ø 6 mm x 5 m
  • Schutzart: IP68/IP69K
  • Genauigkeitsklasse: 3.000 Teile nach OIML R60 Klasse C

Scherstab WIKA F3201 - 79102837

Artikelnummer: 109179
EAN: 4250738140820
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Scherstab

0...500 kg

10...15 V DC

2,0 mV/V

Kabel

5 m

-30...70 °C

IP68/IP69

Erweiterte Artikelbeschreibung
Scherstab WIKA F3201 - 79102837
Der Scherstab - 79102837 Typ F3201 von WIKA dient der Ermittlung von Scherkräften und findet Einsatz in der Prozessindustrie sowie der industriellen Wägetechnik und Labortechnik. Während der Montage sollte der Scherstab auf eine ebene Auflagefläche, zudem elektrisch angeschlossen sein und der Messwert überwacht werden, damit eine Überlastung vermieden werden kann. Die Messkraft muss zentrisch und querkraftfrei eingeleitet werden. Der Messbereich des Scherstabs - 79102837 beträgt 0 bis 500 kg, das Ausgangssignal 2,0 mV/V und die Speisespannung 10 bis 15 V DC. Der Kraftaufnehmer ist mit 3.000 Teilen nach OIML R60 Klasse C zertifiziert und verfügt über die Schutzart IP68 und IP69K. Der Elektrische Anschluss erfolgt über Ø 6 mm x 5 m Messkabel.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0