• Schwebekörper-Durchflussmesser
  • Schwebekörper in PVDF ohne Magnet
  • Messbereich: 1.000...10.000 l/h
  • Werkstoff Messrohr: PVC-U
  • Wessstoff Schwebekörper: PVDF
  • Dichtungswerkstoff: EPDM
  • Prozessanschluss: Klebemuffen PVC-U DN50
  • Länge: 417 mm

Schwebekörper-Durchflussmesser GF 335 - 199335008

Artikelnummer: 107449
EAN: 7613185694310
Technische Daten

Schwebekörper-Durchflussmesser

1000...10000 l/h

Wasser

selbstversorgend

10 bar

Klebemuffen DN50

EPDM
PVDF
PVC-U

0 °C

60 °C

Erweiterte Artikelbeschreibung
Schwebekörper-Durchflussmesser GF 335 - 199335008
Der Schwebekörper-Durchflussmesser 335 - 199335008 von GF ist radial ein- und ausbaubares Durchflussmessgerät, das für den industriellen Rohrleitungsbau geeignet ist. Das Messprinzip ist einfach, kostengünstig und benötigt keine Hilfsenergien. Der Messwert lässt sich einfach ablesen. Der Schwebekörper-Durchflussmesser 335 - 199335008 misst Wasser von 1000 l/h bis zu 10000 l/h und verfügt über eine Doppelskala in Prozent sowie l/h.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0