• Schwebekörper-Durchflussmesser
  • Schwebekörper in PVDF mit Magnet
  • Messbereich: 600...6.000 l/h
  • Werkstoff Messrohr: PVC-U
  • Werksstoff Schwebekörper:PVDF
  • Dichtungswerkstoff: EPDM
  • Prozessanschluss: Klebemuffen PVC-U DN40
  • Länge: 403 mm

Schwebekörper-Durchflussmesser GF 335 - 199335106

Artikelnummer: 107459
EAN: 7613185135608
Passendes Zubehör
Technische Daten

Schwebekörper-Durchflussmesser

600...6000 l/h

Wasser

selbstversorgend

10 bar

Klebemuffen DN40

EPDM
PVDF
PVC-U

0 °C

60 °C

Magnetschwimmer

Erweiterte Artikelbeschreibung
Schwebekörper-Durchflussmesser GF 335 - 199335106
Der Schwebekörper-Durchflussmesser 335 - 199335106 von GF ist radial ein- und ausbaubares Durchflussmessgerät, das für den industriellen Rohrleitungsbau geeignet ist. Das Messprinzip ist einfach, kostengünstig und benötigt keine Hilfsenergien. Der Messwert lässt sich einfach ablesen. Der im Schwebekörper eingebaute Magnet ermöglicht die Montage externer Grenzkontakte (Typ GK10/11) oder 4-20 mA-Messwertsensor (Typ GK15). Der Schwebekörper-Durchflussmesser 335 - 199335106 misst Wasser von 600 l/h bis zu 6000 l/h und verfügt über eine Doppelskala in Prozent sowie l/h.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0