• Schwebekörper-Durchflussmesser
  • Schwebekörper in PVDF mit Magnet
  • Messbereich: 1.000...10.000l/h
  • Werkstoff Messrohr: PVC-U
  • Werkstoff Schwebekörper: PVDF
  • Dichtungswerkstoff: EPDM
  • Prozessanschluss: Klebemuffen PVC-U DN50
  • Länge: 417 mm

Schwebekörper-Durchflussmesser GF 335 - 199335108

Artikelnummer: 107461
EAN: 7613185135622
Passendes Zubehör
Technische Daten

Schwebekörper-Durchflussmesser

1000...10000 l/h

Wasser

selbstversorgend

10 bar

Klebemuffen DN50

EPDM
PVDF
PVC-U

0 °C

60 °C

Magnetschwimmer

Erweiterte Artikelbeschreibung
Schwebekörper-Durchflussmesser GF 335 - 199335108
Der Schwebekörper-Durchflussmesser 335 - 199335108 von GF ist radial ein- und ausbaubares Durchflussmessgerät, das für den industriellen Rohrleitungsbau geeignet ist. Das Messprinzip ist einfach, kostengünstig und benötigt keine Hilfsenergien. Der Messwert lässt sich einfach ablesen. Der im Schwebekörper eingebaute Magnet ermöglicht die Montage externer Grenzkontakte (Typ GK10/11) oder 4-20 mA-Messwertsensor (Typ GK15). Der Schwebekörper-Durchflussmesser 335 - 199335108 misst Wasser von 1000 l/h bis zu 10000 l/h und verfügt über eine Doppelskala in Prozent sowie l/h.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0