• Schwebekörper-Durchflussmesser
  • Schwebekörper in PVDF mit Magnet
  • Messbereich: 2.000...20.000l/h
  • Werkstoff Messrohr: PVC-U
  • Werkstoff Schwebekörper: PVDF
  • Dichtungswerkstoff: EPDM
  • Prozessanschluss: Klebemuffen PVC-U DN65
  • Länge: 429 mm

Schwebekörper-Durchflussmesser GF 335 - 199335110

Artikelnummer: 107463
EAN: 7613185695249
Passendes Zubehör
Technische Daten

Schwebekörper-Durchflussmesser

2000...20000 l/h

Wasser

selbstversorgend

10 bar

Klebemuffen DN65

EPDM
PVDF
PVC-U

0 °C

60 °C

Magnetschwimmer

Erweiterte Artikelbeschreibung
Schwebekörper-Durchflussmesser GF 335 - 199335110
Der Schwebekörper-Durchflussmesser 335 - 199335110 von GF ist radial ein- und ausbaubares Durchflussmessgerät, das für den industriellen Rohrleitungsbau geeignet ist. Das Messprinzip ist einfach, kostengünstig und benötigt keine Hilfsenergien. Der Messwert lässt sich einfach ablesen. Der im Schwebekörper eingebaute Magnet ermöglicht die Montage externer Grenzkontakte (Typ GK10/11) oder 4-20 mA-Messwertsensor (Typ GK15). Der Schwebekörper-Durchflussmesser 335 - 199335110 misst Wasser von 2000 l/h bis zu 20000 l/h und verfügt über eine Doppelskala in Prozent sowie l/h.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0