Einschraubadapter für Prozesssensoren, Gewindeanschluss G 1, Für Geräte mit G 1/2 hygienischem Prozessanschluss, Edelstahlausführung, EHEDG zertifiziert, FDA konform
Bestellartikel – wird für Sie beim Hersteller bestellt
Versand voraussichtlich in 6 Werktagen
Das Produkt wird beim Hersteller individuell für Sie bestellt und ist daher von Rückgabe und Widerruf ausgeschlossen. Der Versand erfolgt schnellstmöglich.
Schwinggabel-Adapter G 3/4 A, Für Geräte mit G 1/2 hygienischem Prozessanschluss, Abdichtung Metall auf Metall bzw. PEEK, EHEDG zertifiziert, FDA konform
Der Schwimmer-Magnetschalter RLS-1000 - 14529947 von WIKA mit einer Gleitrohrlänge von 150 mm und einer Schaltposition von 100 mm dient der Anwendung im Maschinenbau. Die Erfassung der Füllstände von Flüssigkeiten erfolgt durch einen Permanentmagneten und den reibungsfreien Reed-Kontakten. Der Schwimmerschalter RLS-1000 - 14529947 verfügt über einen G 1/2 Prozessanschluss und wird über eine M12-Steckverbindung angeschlossen.