• Schwimmerschalter
  • Kontakte: 1 x Schließer
  • Druckfestigkeit: 16 bar
  • Gleitrohrlänge: 200 mm
  • Schwimmer Ø außen: 18 mm
  • Schaltposition: 150 mm
  • Schaltspannung: 100 V AC/DC
  • Schaltleistung: 10 VA
  • Werkstoff Schwimmer: Buna/NBR
  • Schutzart: IP65
  • Anschluss: M12-Steckverbindung
  • Prozessanschluss: Außengewinde G 1/2

Schwimmerschalter WIKA RLS-1000 - 14529948

Artikelnummer: 108438
EAN: 4250738133846
Passendes Zubehör
Technische Daten

Schwimmerschalter

RLS-1000

vertikal

Flüssigkeiten

16 bar

1 x Schließer (NO)

10 VA

G 1/2 Außengewinde

200 mm

NBR
CrNi-Stahl (1.4571)
Buna

-30 °C

80 °C

-25 °C

80 °C

IP65

Erweiterte Artikelbeschreibung
Schwimmerschalter WIKA RLS-1000 - 14529948
Der Schwimmer-Magnetschalter RLS-1000 - 14529948 von WIKA mit einer Gleitrohrlänge von 200 mm und einer Schaltposition von 150 mm dient der Anwendung im Maschinenbau. Die Erfassung der Füllstände von Flüssigkeiten erfolgt durch einen Permanentmagneten und den reibungsfreien Reed-Kontakten. Der Schwimmerschalter RLS-1000 - 14529948 verfügt über einen G 1/2 Prozessanschluss und wird über eine M12-Steckverbindung angeschlossen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0