• Schwimmerschalter
  • Kontakte: 1 x Schließer
  • Druckfestigkeit: 16 bar
  • Gleitrohrlänge: 250 mm
  • Schwimmer Ø außen: 18 mm
  • Schaltposition: 200 mm
  • Schaltspannung: 100 V AC/DC
  • Schaltleistung: 10 VA
  • Werkstoff Schwimmer: Buna/NBR
  • Schutzart: IP65
  • Anschluss: M12-Steckverbindung
  • Prozessanschluss: Außengewinde G 1/2

Schwimmerschalter WIKA RLS-1000 - 14529949

Artikelnummer: 108439
EAN: 4250738133853
Passendes Zubehör
Technische Daten

Schwimmerschalter

RLS-1000

vertikal

Flüssigkeiten

16 bar

1 x Schließer (NO)

10 VA

G 1/2 Außengewinde

250 mm

Edelstahl (1.4571/316TI)
NBR

-30 °C

80 °C

-25 °C

80 °C

IP65

Erweiterte Artikelbeschreibung
Schwimmerschalter WIKA RLS-1000 - 14529949
Der Schwimmer-Magnetschalter RLS-1000 - 14529949 von WIKA mit einer Gleitrohrlänge von 250 mm und einer Schaltposition von 200 mm dient der Anwendung im Maschinenbau. Die Erfassung der Füllstände von Flüssigkeiten erfolgt durch einen Permanentmagneten und den reibungsfreien Reed-Kontakten. Der Schwimmerschalter RLS-1000 - 14529949 verfügt über einen G 1/2 Prozessanschluss und wird über eine M12-Steckverbindung angeschlossen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0