• Schwimmerschalter
  • Kontakte: 1 x Schließer
  • Druckfestigkeit: 16 bar
  • Gleitrohrlänge: 300 mm
  • Schwimmer Ø außen: 18 mm
  • Schaltposition: 250 mm
  • Schaltspannung: 100 V AC/DC
  • Schaltleistung: 10 VA
  • Werkstoff Schwimmer: Buna/NBR
  • Schutzart: IP65
  • Anschluss: M12-Steckverbindung
  • Prozessanschluss: Außengewinde G 1/2

Schwimmerschalter WIKA RLS-1000 - 14529950

Artikelnummer: 108440
EAN: 4250738133860
Passendes Zubehör
Technische Daten

Schwimmerschalter

RLS-1000

vertikal

Flüssigkeiten

16 bar

1 x Schließer (NO)

10 VA

G 1/2 Außengewinde

300 mm

NBR
CrNi-Stahl (1.4571)
Buna

-30 °C

80 °C

-25 °C

80 °C

IP65

Erweiterte Artikelbeschreibung
Schwimmerschalter WIKA RLS-1000 - 14529950
Der Schwimmer-Magnetschalter RLS-1000 - 14529950 von WIKA mit einer Gleitrohrlänge von 300 mm und einer Schaltposition von 250 mm dient der Anwendung im Maschinenbau. Die Erfassung der Füllstände von Flüssigkeiten erfolgt durch einen Permanentmagneten und den reibungsfreien Reed-Kontakten. Der Schwimmerschalter RLS-1000 - 14529950 verfügt über einen G 1/2 Prozessanschluss und wird über eine M12-Steckverbindung angeschlossen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0