• Schwimmerschalter
  • Kontakte: 1 x Schließer
  • Druckfestigkeit: 16 bar
  • Gleitrohrlänge: 400 mm
  • Schwimmer Ø außen: 18 mm
  • Schaltposition: 350 mm
  • Schaltspannung: 100 V AC/DC
  • Schaltleistung: 10 VA
  • Werkstoff Schwimmer: Buna/NBR
  • Schutzart: IP65
  • Anschluss: M12-Steckverbindung
  • Prozessanschluss: Außengewinde G 1/2

Schwimmerschalter WIKA RLS-1000 - 14529953

Artikelnummer: 108442
EAN: 4250738133884
Passendes Zubehör
Technische Daten

Schwimmerschalter

RLS-1000

vertikal

Flüssigkeiten

16 bar

1 x Schließer (NO)

10 VA

G 1/2 Außengewinde

400 mm

NBR
CrNi-Stahl (1.4571)
Buna

-30 °C

80 °C

-25 °C

80 °C

IP65

Erweiterte Artikelbeschreibung
Schwimmerschalter WIKA RLS-1000 - 14529953
Der Schwimmer-Magnetschalter RLS-1000 - 14529953 von WIKA mit einer Gleitrohrlänge von 400 mm und einer Schaltposition von 350 mm dient der Anwendung im Maschinenbau. Die Erfassung der Füllstände von Flüssigkeiten erfolgt durch einen Permanentmagneten und den reibungsfreien Reed-Kontakten. Der Schwimmerschalter RLS-1000 - 14529953 verfügt über einen G 1/2 Prozessanschluss und wird über eine M12-Steckverbindung angeschlossen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0