• Sicherheits-Scharnierschalter
  • Anschlag: beidseitig
  • Kontakte: 1 x Wechsler
  • Schwenkbereich: 0...225°
  • Einmalige Einstellung
  • Material: GD-Zn
  • Schutzart: IP67
  • Maße: 72 x 97 x 19 mm
  • Anschluss: M12 Stecker (4-polig)

Sicherheits-Scharnierschalter BERNSTEIN SHS-A1Z-SA - 6019261015

Artikelnummer: 109163
EAN: 4024337085567
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Sicherheits-Scharnierschalter

2000000

1000000

230 V AC/60 V DC

72 mm

97 mm

19 mm

Stecker M12 (4-polig)

GD-ZN

-25 °C

70 °C

IP67

EN 60947-5
EN ISO 13849-1

CCC
CE
CSA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Sicherheits-Scharnierschalter BERNSTEIN SHS-A1Z-SA - 6019261015
Der Sicherheits-Scharnierschalter SHS-A1Z-SA - 6019261015 von BERNSTEIN dient der Zustandsüberwachung von schwenkbaren Sicherheitstüren und -klappen. Er ist eine Kombination aus Scharnier und Sicherheitsschalter mit einem Schwenkbereich zwischen 0 und 225°. Durch das Zinkdruckguss-Gehäuse mit der Schutzart IP67 ist der Schalter sehr widerstandsfähig und langlebig und vielseitig einsetzbar. Ein Anschlag ist beidseitig möglich. Der Sicherheits-Scharnierschalter SHS-A1Z-SA - 6019261015 wird über einen 4-poligen M12 Stecker angeschlossen. Eine Schaltpunkteinstellung ist zum Schutz vor Manipulation nur einmalig möglich.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0