Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Sicherheitslaserscanner
  • Anzahl simultaner Schutzfelder: 1
  • PL/Kategorie nach ISO13849-1: PL d/Kat. 3
  • Reichweite Schutzfelder: 5,5 m
  • Reichweite Warnfelder: 40 m
  • Scanwinkel: 275°
  • Auflösung: wählbar (30/40/50/70/150 mm)
  • Maße (B x H x T): 102 x 152 x 112,5 mm
  • Ausgangsart: 2 x OSSD
  • Versorgungsspannung: 24 V DC ± 20 %
  • Ausgangsstrom max.: 0,25 A

     

    ***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***

Sicherheitslaserscanner Datalogic 958001090 - Sentinel SLS-SA5-08

Artikelnummer: 104645
EAN: 4250738123854
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Sicherheitslaserscanner

5,5 m

40 m

275°

wählbar (30/40/50/70/150 mm)

0,1°

1

2

PL d/Kat. 3

SIL 2

20 Jahre

19,2 V

28,8 V

DC

PNP

2 x OSSD

250 mA

3

nein

102 mm

152 mm

112,5 mm

Stecker M12 (8-polig)

Buchse M12 (4-polig)

Aluminium
PC

-10 °C

50 °C

IP65

cULus
CE
TÜV

DLSentinal

Erweiterte Artikelbeschreibung
Sicherheitslaserscanner Datalogic 958001090 - Sentinel SLS-SA5-08
Der Sicherheitslaserscanner 958001090 - Sentinel SLS-SA5-08 von Datalogic mit einer Versorgungsspannung von 24 VDC +/- 20 % erfüllt die Anforderungen für PL d/Kategorie 3 nach ISO13849-1. Der Sentinel SLS-SA5-08 ist ein PNP-schaltender Laserscanner mit zwei OSSD-Ausgängen, einem Scanwinkel von 275° und einer frei wählbaren Auflösung. Die Reichweite des Schutzfelds reicht von 0,05 bis 5,5 m und die des Warnfelds von 0,05 bis 40 m. Der elektrische Anschluss erfolgt über einen 8-poligen M12 Stecker und für den Ethernetanschluss steht eine 4-polige M12-Buchse zur Verfügung. Der Sicherheitslaserscanner 958001090 - Sentinel SLS-SA5-08 ist ideal für den Einsatz in einer Vielzahl von Sicherheitsanwendungen und kann mit Hilfe der Software DLSentinal konfiguriert werden.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0