• LOGO! 9 230 RCE
  • Logikmodul mit Display
  • Spannungsversorgung: 115/230 V AC/Relais
  • 8 digitale Eingänge
  • 4 digitale Ausgänge
  • Speicher: 800 Blöcke
  • Modular erweiterbar
  • Ethernet
  • Integrierter Web-Server
  • Cloud-Schnittstelle
  • Benutzerdefinierte Web-Seiten
  • Datalogging
  • Standard Micro SD-Karte
  • Für LOGO! 9 Soft Comfort ab Version 9.0
  • MQTT
  • Ältere Projekte ablauffähig

Siemens LOGO! 230 RCE - 6ED1052-1FB08-0BA3

Artikelnummer: 112293
EAN: 4034106036805
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Logikmodul mit Display

9

8

4 x Relais

115/230 V AC/DC

85...265 V AC/100...253 V DC

10 A ohmsche Last; 3 A induktive Last

nein

71,5 x 90 x 58,5 mm

Tragschiene DIN 35 (4 TE)

-20 °C

55 °C

IP20

RJ45

UL
CE
VDE
UKCA
Schiffbauzulassung
FM

typ. 480 h (keine Batterie)

Ethernet (nicht im Lieferumfang)

800 Blöcke

interner Speicher/SD-Karte

ja, mit Speichern am PC

Erweiterte Artikelbeschreibung
Siemens LOGO! 230 RCE - 6ED1052-1FB08-0BA3
Das Logikmodul LOGO! 9 230 RCE - 6ED1052-1FB08-0BA3 von Siemens mit 4,3‘‘ Touch-Display verfügt über die Schutzart IP20 und arbeitet mit einer Spannungsversorgung von 115/230 V AC/Relais. Es können bis zu 800 Funktionsblöcke verarbeitet werden. Des Weiteren stehen acht digitale Eingänge und vier digitale Ausgänge (Relais) zur Verfügung. Das Modul ist durch die Ethernet-Schnittstelle programmierbar. Zudem ist es dazu fähig mit anderen Modulen der LOGO!-Reihe und SIMATIC S7 Geräten zu kommunizieren. Die Cloud-Anbindung sowie integrierte Webserver-Applikationen ermöglichen eine zuverlässige ortunabhängige Überwachung und Steuerung per Smartphone, Tablet oder Desktop-PC. Außerdem lassen sich benutzerdefinierte Webseiten als Visualisierung hinterlegen. Das Logikmodul LOGO! 9 230 RCE - 6ED1052-1FB08-0BA3 wird z. B. bei der Maschinensteuerung in Industrie- und Fertigungsprozessen, in der Gebäudetechnik, für Zeitprogrammsteuerungen von Verkehrsanlagen sowie für den Einsatz in Pumpen oder Filteranlagen genutzt. Sonderanwendungen sind ebenfalls möglich.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0