• SIMATIC ET 200SP
  • AI 8x U Basic
  • Analoges Eingangsmodul
  • Analoge Eingänge: 8
  • 24 V DC
  • Modul-Diagnose
  • 16 Bit
  • Farbcode: CC02
  • Passend für BU-Typ A0 und A1

Siemens SIMATIC ET 200SP AI 8x U Basic - 6ES7134-6FF00-0AA1

Artikelnummer: 110641
EAN: 4047623405528
Passendes Zubehör
Technische Daten

analoges Ausgangsmodul

A1
A0

8

24 V DC

19,2...28,8 V

25 mA

nein

15 x 73 x 58 mm

A0/A1

A0/A1

CC02

0 °C

50 °C

cULus
CE
EAC
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Siemens SIMATIC ET 200SP AI 8x U Basic - 6ES7134-6FF00-0AA1
Das analoge Eingangsmodul SIMATIC ET 200SP AI 8x U Basic - 6ES7134-6FF00-0AA1 von Siemens verfügt über 8 analoge Eingänge und verarbeitet Eingangssignale mit einer Spannung von +/- 10 V DC. Das Eingangsmodul AI 8x U Basic - 6ES7134-6FF00-0AA1 ist das passende Modul für Base Unit Typ A0 und A1.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0