• SIMATIC ET 200SP
  • AI 8xI 2-/4-wire Basic
  • Analoges Eingangsmodul
  • Analoge Eingänge: 8 (Strom 2-/4-Leiter Standard)
  • 24 V DC
  • Modul-Diagnose
  • 16 Bit
  • Farbcode: CC01
  • Passend für BU-Typ A0 und A1

Siemens SIMATIC ET 200SP AI 8xI 2-/4-wire Basic - 6ES7134-6GF00-0AA1

Artikelnummer: 110642
EAN: 4047623405511
Passendes Zubehör
Technische Daten

analoges Eingangsmodul

A1
A0

8

24 V DC

19,2...28,8 V

25 mA

ja

15 x 73 x 58 mm

CC01

0 °C

50 °C

cULus
CE
EAC
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Siemens SIMATIC ET 200SP AI 8xI 2-/4-wire Basic - 6ES7134-6GF00-0AA1
Das analoge Eingangsmodul SIMATIC ET 200SP AI 8xI 2-/4-wire ST - 6ES7134-6GF00-0AA1 von Siemens verfügt über 8 analoge Eingänge (Strom 2-/4-Leiter Standard) und verarbeitet Eingangssignale mit einer Spannung von 24 V DC. Das Eingangsmodul AI 8xI 2-/4-wire Basic- 6ES7134-6GF00-0AA1 ist das passende Modul für Base Unit Typ A0 und A1.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0