Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2031 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (390 Ergebnisse) Alle anzeigen
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
  • SIMATIC ET 200SP
  • AQ 4XU/I ST
  • Analoges Ausgangsmodul
  • Analoge Ausgänge: 4 (Spannung/Strom Standard)
  • 24 V DC
  • Modul-Diagnose
  • 16 Bit
  • Farbcode: CC00
  • Passend für BU-Typ A0 und A1

Siemens SIMATIC ET 200SP AQ 4XU/I ST - 6ES7135-6HD00-0BA1

Artikelnummer: 104120
EAN: 4025515080756
Passendes Zubehör
Technische Daten

analoges Ausgangsmodul

A1
A0

4

24 V DC

19,2...28,8 V

150 mA

ja

15 x 73 x 58 mm

CC00

0 °C

60 °C

cULus
CE
EAC
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Siemens SIMATIC ET 200SP AQ 4XU/I ST - 6ES7135-6HD00-0BA1
Das analoge Ausgangsmodul SIMATIC ET 200SP AQ 4XU/I ST - 6ES7135-6HD00-0BA1 von Siemens verfügt über 4 analoge Ausgänge (Spannung/Strom Standard) und verarbeitet Ausgangssignale mit einer Spannung von 24 V DC. Das Ausgangsmodul AQ 4XU/I ST- 6ES7135-6HD00-0BA1 ist das passende Modul für Base Unit Typ A0 und A1.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0