• SIMATIC ET 200SP
  • CM CAN
  • Kommunikationsmodul
  • CAN Standard
  • CAN 2.0A/B
  • CANopen Manager / Slave nach CiA
  • Übertragungsgeschwindigkeit max.: 1000 kbit/s
  • 24 V DC
  • Farbcode: CC00
  • Passend für BU-Typ A0

Siemens SIMATIC ET 200SP CM PTP - 6ES7137-6EA00-0BA0

Artikelnummer: 110660
EAN: 4047618108908
Passendes Zubehör
Technische Daten

Kommunikationsmodul

A0

CANopen
CAN

24 V DC

19,2...28,8 V

20 mA

ja

15 x 73 x 58 mm

Push-in

-30 °C

50 °C

IP20

cULus
CE
EAC
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Siemens SIMATIC ET 200SP CM PTP - 6ES7137-6EA00-0BA0
Das SIMATIC ET 200SP Kommunikationsmodul CM CAN - 6ES7137-6EA00-0BA0 von Siemens ermöglicht eine Kommunikation der ET 200SP Steuerung über CAN Standard, CAN 2.0A/B und CANopen Manager / Slave nach CiA.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0