• SIMATIC ET 200SP
  • Digitales Eingangsmodul
  • 8x 24 V DC Basic
  • Eingangstyp 2 (IEC 61131)
  • Sink Input (PNP/ P-lesend)
  • Schnittstelle: PROFINET

Siemens SIMATIC ET 200SP DI Basic - 6ES7131-6BF01-0AA0

Artikelnummer: 110628
EAN: 4047623408673
Passendes Zubehör
Technische Daten

digitales Eingangsmodul

8

24 V DC

19,2...28,8 V

700 mA

ja

20 x 69,5 x 59 mm

A0

A0

A0 mit AUX-Klemmen oder Potenzialverteilermodul

A0 + Potenzialverteilermodul

CC01

-30 °C

50 °C

Profinet
Profisafe

cULus
CE
EAC
UKCA

STEP 7 Basic

Erweiterte Artikelbeschreibung
Siemens SIMATIC ET 200SP DI Basic - 6ES7131-6BF01-0AA0
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Zuletzt angesehen