• SIMATIC ET 200SP
  • TM Timer DIDQ 10x 24V
  • zeitgesteuerte digitale Ein-und Ausgänge
  • 4DI
  • 6DQ mit Zeitstempel zählen
  • Passend für BU-Typ A1

Siemens SIMATIC ET 200SP TM Timer DIDQ 10x 24V - 6ES7138-6CG00-0BA0

Artikelnummer: 110658
EAN: 4047623404712
Passendes Zubehör
Technische Daten

digitales Ein-/Ausgangsmodul

A0

4

6

24 V DC

50 mA

ja

15 x 73 x 58 mm

CC41

-30 °C

50 °C

cULus
CE
EAC
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Siemens SIMATIC ET 200SP TM Timer DIDQ 10x 24V - 6ES7138-6CG00-0BA0
Das digitale Mischmodul SIMATIC ET 200SP DIDQ 10x 24V zeitgesteuerte digitale Ein-und Ausgänge - 6ES7138-6CG00-0BA0 von Siemens verfügt über 4 digitale Eingänge und 6 digitale Ausgänge. Das Mischmodul SIMATIC ET 200SP DIDQ 10x 24V zeitgesteuerte digitale Ein-und Ausgänge - 6ES7138-6CG00-0BA0 ist das passende Modul für Base Unit Typ A0.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0