SIRIUS Eingangserweiterung Advanced, PL/Kategorie nach ISO13849-1: PL e/Kat. 4, Kontakterweiterung für einen zusätzlichen 2-kanaligen oder zwei 1-kanalige Sensoren, Versorgungsspannung: 24 V DC, Anschluss: Federzugklemmen
***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
SIRIUS Diagnosedisplay für 3SK2/3SK3, Bedienung: Tasten, Statusanzeige, Einbaulage: senkrecht, Maße (B x H x T): 96 x 60 x 33 mm, Schutzart: IP54 (frontseitig), Montage: Schraubbefestigung
USB-Kabel, Kabellänge 2,5 m, Für die Kommunikation mit Sicherheitssteuerungen 3SK2 und 3RK3 oder SIRIUS 3RW44 Sanftstarter, Kommunikation über die Systemschnittstelle X1, PROFINET/PROFIBUS
SIRIUS Interface-Modul, PROFINET-IO für Basisgeräte 3SK2, Schnittstellen: PROFINET IO/RJ45, Überstragungsrate: 100 Mbit/s, Maße: 22,5 x 100 x 124.5 mm, Versorgungspannung: 24 V DC, Anschluss: Federzugklemmen, parametrierbar über Safety ES
SIRIUS Safety ES V18 Professional, Floating-Lizenz für 1 Benutzer, Engineering-Software, Software und Dokumenation auf DVD, Lizenzschlüssel auf USB-Stick, Kl.A 6-sprachig (de/en/zh - fr/es/it als Download), Ablauffähig unter Win10 64-Bit (Prof./Enterprise) - Win 11 (Home/Prof./Enterprise) - Win Server 2016/2019 64-Bit, Referenz-Hardware: 3SK2 Online-Funktionen über Systemschnittstelle und opt. DP/PN Schnittstelle, Lieferumfang: 1 x DVD + 1 x USB
***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Mehr Informationen über Alternativen erhalten Sie auf der Artikeldetailseite oder unter Tel.: 0800 24 2011 24 (kostenfrei).
Technische Daten
Erweiterte Artikelbeschreibung
Siemens SIRIUS 3SK2112-2AA10
Das Basisgerät SIRIUS 3SK2112-2AA10 von Siemens steuert die Sicherheit Ihrer Anlage platzsparend und kosteneffektiv und ist modular erweiterbar. Es verfügt über 10 sichere digitale Eingänge, zwei sichere digitale Ausgänge sowie einen nicht sicheren digitalen Ausgang und erfüllt die Anforderungen gemäß ISO13849-1 PL e Kategorie 4. Unter Verwendung des PN Interfacemoduls, das sepearat erhältlich ist, wird das Protokoll PROFINET IO unterstützt. Das Basisgerät SIRIUS 3SK2112-2AA10 mit einer Versorgungsspannung von 24 V DC wird über Federzugklemmen angeschlossen und kann auf einer Tragschiene DIN 35 montiert werden.
Zur Projektierung im TIA-Portal können Sie entweder die kostenlose Version der Engineering-Software SIRIUS Safety ES (Link im Dowloadbereich) oder die Version SIRIUS Safety ES Professional - 3ZS1326-2CC10-0YA5 (seperat erhältlich) installieren.
Unser Online-Shop verwendet Cookies, die uns helfen, unser Angebot zu verbessern und unseren Kunden den bestmöglichen Service zu bieten. Indem Sie auf "Akzeptieren" klicken, erklären Sie sich mit unseren Cookie-Richtlinien einverstanden.
Cookies für Tools, die anonyme Daten über Website-Nutzung und -Funktionalität sammeln. Wir nutzen die Erkenntnisse, um unsere Produkte, Dienstleistungen und das Benutzererlebnis zu verbessern.
Werbung
Cookies zur Produktempfehlung und Anzeige relevanter Werbung. Wir und Partner wie Google können Ihre anonymisierten Browsing-Daten für personalisierte Werbung und Analysen verwenden. Mehr erfahren Sie auf der Google Business Datenschutzseite.
Grundlegendes
Cookies für Tools, die wesentliche Services und Funktionen ermöglichen. Diese Option kann nicht abgelehnt werden.