• SIRIUS Basisgerät
  • PL/Kategorie nach ISO13849-1: PL e/Kat. 4
  • Sichere digitale Eingänge: 20
  • Sichere digitale Ausgänge: 4
  • Nicht sichere digitale Ausgänge: 2
  • Versorgungsspannung: 24 V DC
  • Maße (B x H x T): 45 x 100 x 124,5 mm
  • Anschluss: Federzugklemmen

     

    ***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***

Siemens SIRIUS 3SK2122-2AA10

Artikelnummer: 106920
EAN: 4047621004587
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Basisgerät

20

2

4

1

5

20

nein

PL e/Kat. 4

SIL 3

1,2 E-08

20 Jahre

24 V DC

24 V DC

4 A

45 mm

100 mm

124,5 mm

Tragschiene DIN 35

Push-in

-25 °C

60 °C

IP20

X1

EN IEC 62061
IEC 60204
EN ISO 13849-1

UL
CE
EAC
CSA
TÜV

SIRIUS Safey ES V17

Erweiterte Artikelbeschreibung
Siemens SIRIUS 3SK2122-2AA10
Das Basisgerät SIRIUS 3SK2122-2AA10 von Siemens steuert die Sicherheit Ihrer Anlage platzsparend und kosteneffektiv und ist modular erweiterbar. Es verfügt über 20 sichere digitale Eingänge, vier sichere digitale Ausgänge sowie zwei nicht sichere digitale Ausgänge und erfüllt die Anforderungen gemäß ISO13849-1 PL e Kategorie 4. Unter Verwendung des PN Interfacemoduls, das sepearat erhältlich ist, wird das Protokoll PROFINET IO unterstützt. Das Basisgerät SIRIUS 3SK2122-2AA10 mit einer Versorgungsspannung von 24 V DC wird über Federzugklemmen angeschlossen und kann auf einer Tragschiene DIN 35 montiert werden.

Zur Projektierung im TIA-Portal können Sie entweder die kostenlose Version der Engineering-Software SIRIUS Safety ES (Link im Dowloadbereich) oder die Version SIRIUS Safety ES Professional - 3ZS1326-2CC10-0YA5 (seperat erhältlich) installieren.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0