SIRIUS Eingangserweiterung Advanced, PL/Kategorie nach ISO13849-1: PL e/Kat. 4, Kontakterweiterung für einen zusätzlichen 2-kanaligen oder zwei 1-kanalige Sensoren, Versorgungsspannung: 24 V DC, Anschluss: Federzugklemmen
***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Das zeitverzögerte Sicherheitsrelais SIRIUS Advanced 3SK1121-2CB41 von Siemens dient der Überwachung von elektrischen Verriegelungseinrichtungen. Das Basisgerät verfügt über zwei Schließerkontakte als Freigabestrompfade sowie zwei Schließerkontakte als Freigabestrompfad mit einer Zeitverzögerung von 0,05 bis 3 s und kann ein- oder zweikanalig angesteuert werden. Die zeitverzögerten Schließerkontakte sind nur für Anwendungen bis PLd freigegeben. Das Sicherheitsrelais SIRIUS Advanced 3SK1121-2CB41 mit einer Versorgungsspannung von 24 V DC bietet eine Funktionsanzeige sowie eine Querschlusserkennung. Es wird über Federzugklemmen angeschlossen und kann auf einer Tragschiene DIN35 montiert werden.
Unser Online-Shop verwendet Cookies, die uns helfen, unser Angebot zu verbessern und unseren Kunden den bestmöglichen Service zu bieten. Indem Sie auf "Akzeptieren" klicken, erklären Sie sich mit unseren Cookie-Richtlinien einverstanden.
Cookies für Tools, die anonyme Daten über Website-Nutzung und -Funktionalität sammeln. Wir nutzen die Erkenntnisse, um unsere Produkte, Dienstleistungen und das Benutzererlebnis zu verbessern.
Werbung
Cookies zur Produktempfehlung und Anzeige relevanter Werbung. Wir und Partner wie Google können Ihre anonymisierten Browsing-Daten für personalisierte Werbung und Analysen verwenden. Mehr erfahren Sie auf der Google Business Datenschutzseite.
Grundlegendes
Cookies für Tools, die wesentliche Services und Funktionen ermöglichen. Diese Option kann nicht abgelehnt werden.