Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler
Prozessanzeigen / Zähler (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Multifunktionsanzeigen Multifunktionsanzeigen
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig
HARTING

Sockelgehäuse HARTING 19300161271 - Han 16B-ASG2-QB-M25

Artikelnummer: 103547
EAN: 4250738110670
  • Han 16B - Sockelgehäuse
  • 2 x M25 Kabelabgang seitlich
  • Bauform: Niedrig
  • Querbügel
  • Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet
  • Schutzart: IP65
14,87
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Einloggen und Bewertung schreiben
Passendes Zubehör
Abdeckkappe HARTING 09300165425 - Han 16B-AK
Han 16B - Abdeckkappe für Anbau-/Sockel- und Kupplungsgehäuse mit Befestigungsschnur, Querbügel, Schutzart: IP65
Artikelnummer: 102186
-36 % UVP: 16,31
10,49
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager
Lieferbar in 5 Tagen
Blindstopfen PFLITSCH M40x1,5 - 7240/DR
Blindstopfen 6-kant mit O-Ring, Messing vernickelt, Gewinde: M40 x 1,5
Artikelnummer: 102520
5,58
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Buchseneinsatz HARTING 09310062701 - Han 6 HSB-BU
Han 16B, Buchseneinsatz, Kontakte: 6 + PE, Bemessungsspannung: 400/690 V, Bemessungsstrom: 35 A, Leiterquerschnitt max.: 6 mm², Schraubanschluss
Artikelnummer: 102325
-33 % UVP: 27,31
18,23
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Buchseneinsatz HARTING 09330162701 - Han 16E-BU-S
Han 16B - Buchseneinsatz, Kontakte: 16 + PE, Bemessungsspannung: 500 V, Bemessungsstrom: 16 A, Leiterquerschnitt max.: 2,5 mm², Schraubanschluss
Artikelnummer: 102156
-41 % UVP: 14,02
8,27
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Buchseneinsatz HARTING 09330162716 - Han 16ES-BU
Han 16B - Buchseneinsatz, Kontakte: 16 + PE, Bemessungsspannung: 500 V, Bemessungsstrom: 16 A, Leiterquerschnitt max.: 2,5 mm², Käfigzugfederanschluss
Artikelnummer: 102158
-25 % UVP: 14,50
10,92
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Gelenkrahmen HARTING 09140160313 - Han-Modular
Han-Modular, Gelenkrahmen 16B für 4 Module (a..d)
Artikelnummer: 102250
-11 % UVP: 10,84
9,64
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Kabelverschraubung PFLITSCH blueglobe M40x1,5 - bg 240ms
Kabelverschraubung metrisch, Messing vernickelt, Gewinde: M40 x 1,5, Dichtbereich: 20…32 mm, Temperaturbereich: -40...130 °C, Schutzart: IP68
Artikelnummer: 102482
8,81
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar

Technische Daten
Allgemeine Daten

Sockelgehäuse niedrig
Han B
2
M25
seitlich
Querbügel
16 B

Mechanische Daten

RAL 7037 (grau)
Aluminium
NBR

Umgebungsbedingungen

-40 °C
125 °C
IP65

Klassifizierung

GL, UL

Erweiterte Artikelbeschreibung
Sockelgehäuse HARTING 19300161271 - Han 16B-ASG2-QB-M25
Das niederige Sockelgehäuse 19300161271 - Han 16B-ASG2-QB-M25 von Harting aus Aluminium-Druckguss verfügt über zwei seitliche M25 Kabelabgänge. Die Verriegelung beim Anbaugehäuse 19300161271 - Han 16B-ASG2-QB-M25 erfolgt mit einem Querbügel. Dank der hohen Schutzart IP65 eignet sich das Anbaugehäuse für raue Industrieumgebungen.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen