Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (33 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler Prozessanzeigen / Zähler Temperaturauswertung Temperaturauswertung
Temperaturauswertung (4 Ergebnisse) Alle anzeigen
Temperaturregler Temperaturregler
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

Tüllengehäuse HARTING 19628160527 - Han 16EMV/B-GS-M32

Artikelnummer: 102334
EAN: 4250738106475
  • Han 16B
  • EMV/B Tüllengehäuse mit M32 Kabelausgang
  • Seitlich
  • Bauform: Hoch
  • Querbügel
  • Aluminium-Druckguss unbeschichtet
  • Schutzart: IP65
-24 % UVP: 22,95
17,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Einloggen und Bewertung schreiben
Passendes Zubehör
EMV Kabelverschraubung PFLITSCH blueglobe TRI M32x1,5 - bg 232ms tri
EMV Kabelverschraubung metrisch, Messing vernickelt, Gewinde: M32 x 1,5, Dichtbereich: 15…25 mm, Schirmbereich: 13…20 mm, Temperaturbereich: -40...130 °C, Schutzart: IP68
Artikelnummer: 102503
15,25
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Gelenkrahmen HARTING 09140160303 - Han-Modular
Han-Modular, Gelenkrahmen 16B für 4 Module (A..D)
Artikelnummer: 102249
-7 % UVP: 10,84
10,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Stifteinsatz HARTING 09330162601 - Han 16E-STI-S
Han 16B - Stifteinsatz, Kontakte: 16 + PE, Bemessungsspannung: 500 V, Bemessungsstrom: 16 A, Leiterquerschnitt max.: 2,5 mm², Schraubanschluss
Artikelnummer: 102155
-39 % UVP: 13,27
8,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Stifteinsatz HARTING 09330162616 - Han 16ES-STI
Han 16B - Stifteinsatz, Kontakte: 16 + PE, Bemessungsspannung: 500 V, Bemessungsstrom: 16 A, Leiterquerschnitt max.: 2,5 mm², Käfigzugfederanschluss
Artikelnummer: 102157
-21 % UVP: 13,72
10,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Tüllengehäuse HARTING 19300240528 - Han 24B-GS-M40
Han 24B - Tüllengehäuse mit M40 Kabelausgang, Seitlich, Bauform: Hoch, Querbügel, Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Schutzart: IP65
Artikelnummer: 102187
-42 % UVP: 33,28
19,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute

Technische Daten
Allgemeine Daten

Tüllengehäuse hoch
Han EMV/B
1
M32
seitlich
Querbügel
16 B

Mechanische Daten

Aluminium
NBR

Umgebungsbedingungen

-40 °C
125 °C
IP65

Klassifizierung

GL

Erweiterte Artikelbeschreibung
Tüllengehäuse HARTING 19628160527 - Han 16EMV/B-GS-M32
Das hohe EMV/B Tüllengehäuse 19628160527 - Han 16EMV/B-GS-M32 von HARTING aus unbeschichtetem Aluminium-Druckguss hat einen seitlichen M32 Kabelausgang. Die Verriegelung beim Tüllengehäuse 19628160527 - Han 16EMV/B-GS-M32 erfolgt über einen Querbügel. Dank der hohen Schutzart IP65 eignet sich das Tüllengehäuse für raue Industrieumgebungen.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen