HARTING

Buchseneinsatz HARTING 09200162812 - Han 16A-BU-S

2-jahre-garantie
Artikelnummer: 102138
EAN: 4250738104525
  • Han 16A - Buchseneinsatz
  • Kontakte: 16 + PE
  • Bemessungsspannung: 250 V
  • Bemessungsstrom: 16 A
  • Leiterquerschnitt max.: 2,5 mm²
  • Schraubanschluss
-23 % UVP: 16,38
12,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit anfragen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
Verfügbarkeitsalarm
csadnv-glul
Passendes Zubehör
Anbaugehäuse HARTING 09200160301 - Han 16A-AGG-LB
Han 16A - Anbaugehäuse, Gerade, Bauform: Niedrig, Längsbügel, Aluminium-Druckguss, Montageausschnitt: 24 x 73 mm, Schutzart: IP65
Artikelnummer: 102145
-26 % UVP: 11,90
8,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Sockelgehäuse HARTING 19200160291 - Han 16A-ASG2-LB-M25
Han 16A - Sockelgehäuse, 2 x M25 Kabelabgang seitlich, Bauform: Niedrig, Längsbügel, Aluminium-Druckguss, Schutzart: IP65
Artikelnummer: 102146
-30 % UVP: 23,23
16,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Stifteinsatz HARTING 09200162612 - Han 16A-STI-S
2
Han 16A - Stifteinsatz, Kontakte: 16 + PE, Bemessungsspannung: 250 V, Bemessungsstrom: 16 A, Leiterquerschnitt max.: 2,5 mm², Schraubanschluss
Artikelnummer: 102137
-23 % UVP: 13,82
10,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag

Technische Daten
Allgemeine Daten

Buchseneinsatz
Han A
16
16 A
Schraubanschluss

Elektrische Daten

250 V
16 A

Mechanische Daten

kieselgrau (RAL 7032)
0,75 mm²
2,5 mm²
500
Polycarbonat

Umgebungsbedingungen

-40 °C
125 °C

Klassifizierung

UL
CSA
DNV GL

Erweiterte Artikelbeschreibung
Buchseneinsatz HARTING 09200162812 - Han 16A-BU-S
Der Buchseneinsatz 09200162812 - Han 16A-BU-S von HARTING verfügt über 16 Kontakte + PE, die maximale Strombelastung liegt bei 16 A. Der Anschluss des Buchseneinsatz 09200162812 - Han 16A-BU-S erfolgt über Schraubanschluss bis zu einem Leitungsquerschnitt von 2,5 mm².
Kundenbewertungen
1 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen

tolle Qualität
von Dirk Forst verfasst am 13.03.2021 10:18:51
Wir nutzen die Kontakte innerhalb unserer Solaranlage.
0 von 0 Kunden fanden diese Bewertung hilfreich.