HARTING
  • Han 16B - Tüllengehäuse mit M40 Kabelausgang
  • Seitlich
  • Bauform: Hoch
  • Querbügel
  • Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet
  • Schutzart: IP65
Einloggen und Bewertung schreiben

Tüllengehäuse HARTING 19300160528 - Han 16B-GS-M40

2-jahre-garantie
Artikelnummer: 102181
EAN: 4250738104976
-34 % UVP: 27,46
18,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand am nächsten Arbeitstag
Passendes Zubehör
Abdeckkappe HARTING 09300165422 - Han 16B-AK-QB
Han 16B - Abdeckkappe für Tüllengehäuse mit Befestigungsschnur, Querbügel, Schutzart: IP65
Artikelnummer: 102184
-36 % UVP: 34,99
22,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand am nächsten Arbeitstag
Gelenkrahmen HARTING 09140160303 - Han-Modular
Han-Modular, Gelenkrahmen 16B für 4 Module (A..D)
Artikelnummer: 102249
-7 % UVP: 11,64
10,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit anfragen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
Kabelverschraubung PFLITSCH blueglobe M40x1,5 - bg 240ms
Kabelverschraubung metrisch, Messing vernickelt, Gewinde: M40 x 1,5, Dichtbereich: 20…32 mm, Temperaturbereich: -40...130 °C, Schutzart: IP68
Artikelnummer: 102482
10,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand am nächsten Arbeitstag
Stifteinsatz HARTING 09310062601 - Han 6 HSB-STI
Han 16B, Stifteinsatz, Kontakte: 6 + PE, Bemessungsspannung: 400/690 V, Bemessungsstrom: 35 A, Leiterquerschnitt max.: 6 mm², Schraubanschluss
Artikelnummer: 102324
-15 % UVP: 24,02
20,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Stifteinsatz HARTING 09330162601 - Han 16E-STI-S
Han 16B - Stifteinsatz, Kontakte: 16 + PE, Bemessungsspannung: 500 V, Bemessungsstrom: 16 A, Leiterquerschnitt max.: 2,5 mm², Schraubanschluss
Artikelnummer: 102155
-39 % UVP: 14,87
9,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit anfragen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
Stifteinsatz HARTING 09330162616 - Han 16ES-STI
Han 16B - Stifteinsatz, Kontakte: 16 + PE, Bemessungsspannung: 500 V, Bemessungsstrom: 16 A, Leiterquerschnitt max.: 2,5 mm², Käfigzugfederanschluss
Artikelnummer: 102157
11,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit anfragen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.

Technische Daten
Allgemeine Daten

Tüllengehäuse hoch
Han B
1
M40
seitlich
Querbügel
16 B

Mechanische Daten

grau (RAL 7037)
Aluminium
NBR

Umgebungsbedingungen

-40 °C
125 °C
IP65

Klassifizierung

UL
DNV GL

Erweiterte Artikelbeschreibung
Tüllengehäuse HARTING 19300160528 - Han 16B-GS-M40
Das hohe Tüllengehäuse 19300160528 - Han 16B-GS-M40 von HARTING aus Aluminium-Druckguss hat einen seitlichen M40 Kabelausgang. Die Verriegelung beim Tüllengehäuse 19300160528 - Han 16B-GS-M40 erfolgt über einen Querbügel. Dank der hohen Schutzart IP65 eignet sich das Tüllengehäuse für raue Industrieumgebungen.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen