Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (32 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler Prozessanzeigen / Zähler Temperaturauswertung Temperaturauswertung
Temperaturauswertung (4 Ergebnisse) Alle anzeigen
Temperaturregler Temperaturregler
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

Sockelgehäuse HARTING 19628160273 - Han 16EMV/B-ASG2-QB-M40

Artikelnummer: 102337
EAN: 4250738106505
  • Han 16B
  • EMV/B Sockelgehäuse
  • 2 x M40 Kabelabgang seitlich
  • Bauform: Hoch
  • Querbügel
  • Aluminium-Druckguss unbeschichtet
  • Schutzart: IP65
-32 % UVP: 76,88
52,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Einloggen und Bewertung schreiben
Passendes Zubehör
Abdeckkappe HARTING 09300165425 - Han 16B-AK
Han 16B - Abdeckkappe für Anbau-/Sockel- und Kupplungsgehäuse mit Befestigungsschnur, Querbügel, Schutzart: IP65
Artikelnummer: 102186
-36 % UVP: 16,31
10,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Blindstopfen PFLITSCH M40x1,5 - 7240/DR
Blindstopfen 6-kant mit O-Ring, Messing vernickelt, Gewinde: M40 x 1,5
Artikelnummer: 102520
5,86
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Buchseneinsatz HARTING 09330162701 - Han 16E-BU-S
Han 16B - Buchseneinsatz, Kontakte: 16 + PE, Bemessungsspannung: 500 V, Bemessungsstrom: 16 A, Leiterquerschnitt max.: 2,5 mm², Schraubanschluss
Artikelnummer: 102156
-39 % UVP: 14,02
8,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Buchseneinsatz HARTING 09330162716 - Han 16ES-BU
Han 16B - Buchseneinsatz, Kontakte: 16 + PE, Bemessungsspannung: 500 V, Bemessungsstrom: 16 A, Leiterquerschnitt max.: 2,5 mm², Käfigzugfederanschluss
Artikelnummer: 102158
-21 % UVP: 14,50
11,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
EMV Kabelverschraubung PFLITSCH blueglobe TRI M40x1,5 - bg 240ms tri
EMV Kabelverschraubung metrisch, Messing vernickelt, Gewinde: M40 x 1,5, Dichtbereich: 20…32 mm, Schirmbereich: 20…28 mm, Temperaturbereich: -40...130 °C, Schutzart: IP68
Artikelnummer: 102504
19,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Gelenkrahmen HARTING 09140160313 - Han-Modular
Han-Modular, Gelenkrahmen 16B für 4 Module (a..d)
Artikelnummer: 102250
-7 % UVP: 10,84
10,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar

Technische Daten
Allgemeine Daten

Sockelgehäuse hoch
Han EMV/B
2
M40
seitlich
Querbügel
16 B

Mechanische Daten

Aluminium
NBR

Umgebungsbedingungen

-40 °C
125 °C
IP65

Klassifizierung

GL

Erweiterte Artikelbeschreibung
Sockelgehäuse HARTING 19628160273 - Han 16EMV/B-ASG2-QB-M40
Das Sockelgehäuse 19628160273 - Han 16EMV/B-ASG2-QB-M40 von HARTING aus unbeschichtetem Aluminium-Druckguss verfügt über zwei seitliche M40 Kabelabgänge. Die Verriegelung beim Sockelgehäuse 19628160273 - Han 16EMV/B-ASG2-QB-M40 erfolgt mit einem Querbügel. Dank der hohen Schutzart IP65 eignet sich das Sockelgehäuse für raue Industrieumgebungen.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen