TELE Stromüberwachung

Überwachungsrelais für 1-Phasennetze, Absicherung: 5 A, Funktionen: Überstromüberwachung (OVER)/Überstromüberwachung mit Fehlerspeicher (OVER+LATCH)/Unterstromüberwachung (UNDER)/Unterstromüberwachung mit Fehlerspeicher (UNDER+LATCH)/Überwachung des Bereiches zwischen Schwellen Min und Max (WIN)/Überwachung des Bereiches zwischen Schwellen Min und Max mit Fehlerspeicher (WIN+LATCH), Auslöseverzögerung: 0,1...10 s, Anlaufüberbrückung: 0...10 s, 2 x Wechsler, 24...240 V AC/DC, Klemmenanschluss
Artikelnummer: 104206
179,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Überwachungsrelais für 1-Phasennetze, Funktionen: Überstromüberwachung (OVER)/Überstromüberwachung mit Fehlerspeicher (OVER+LATCH)/Unterstromüberwachung (UNDER)/Unterstromüberwachung mit Fehlerspeicher (UNDER+LATCH)/Überwachung des Bereiches zwischen Schwellen Min und Max (WIN)/Überwachung des Bereiches zwischen Schwellen Min. und Max. mit Fehlerspeicher (WIN+LATCH), Auslöseverzögerung: 0,1...10 s, Anlaufüberbrückung: 0...10 s, 2 x Wechsler, Absicherung: 10 A, 24...240 V AC/DC, Klemmenanschluss
Artikelnummer: 104205
175,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Bestellartikel – wird für Sie beim Hersteller bestellt
Versand voraussichtlich in 13 Werktagen
Das Produkt wird beim Hersteller individuell für Sie bestellt und ist daher von der Rückgabe ausgeschlossen. Der Versand erfolgt schnellstmöglich.
Überwachungsrelais für 1-Phasennetze, Durchsteckwandler, 2 x Wechsler, 24...240 V AC/DC, Klemmenanschluss, Zeitfunktionen: Einschaltverzögerung ca. 300 ms fix; Auslöseverzögerung 0,1...10 s; Anlaufüberbrückung 0...10 s, Anzahl Funktionen: 8, Funktionen: Überstromüberwachung (O)/Unterstromüberwachung (U)/Windowfunktion (W)/Unter- und Überstrom mit getrennten Relaisausgängen (MM)/Maximumüberwachung (2MAX)/Fehlerspeicher (+L)
Artikelnummer: 104216
132,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Überwachungsrelais für 1-Phasennetze, Funktionen: Überstromüberwachung (OVER)/Überstromüberwachung mit Fehlerspeicher (OVER+LATCH)/Unterstromüberwachung (UNDER)/Unterstromüberwachung mit Fehlerspeicher (UNDER+LATCH)/Überwachung des Bereiches zwischen Schwellen Min und Max (WIN)/Überwachung des Bereiches zwischen Schwellen Min und Max mit Fehlerspeicher (WIN+LATCH), Auslöseverzögerung: 0,1...10 s, Einschaltverzögerung: ca. 300 ms, 1 x Wechsler, 24...240 V DC/110...240 V AC, Klemmenanschluss
Artikelnummer: 104210
103,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute