• Temperatur- und Prozessregler
  • Messeingang: 1 x analog/ 1 x binär
  • Ausgang: 2 x Relais (Schließer)
  • 1 x Binärein-/ausgang
  • Versorgungsspannung: 110...240 V AC
  • Umgebungstemperatur: -30...70 °C
  • LCD-Anzeige
  • Maße: 96 x 96 mm
  • Gehäuse: Kunststoff mit Folientastatur
  • Schutzart: IP65/IP20
  • Schalttafeleinbau
  • Inkl. Kurzanleitung und Befestigungsrahmen

Temperatur- und Prozessregler JUMO diraTRON 104 702114/8-0000-23/000 - 00680798

Artikelnummer: 108605
EAN: 4053877025900
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Temperatur- und Prozessregler

Temperaturregelung
Timer

Display

Tasten

110...240 V AC

3

analog

binär

binär

3

Relais

Relais

binär

96 mm

96 mm

Schalttafeleinbau

Schraubklemmen

-30 °C

70 °C

Front IP65/Rückseite IP20

cULus
cRUus
CE
BUREAU VERITAS
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Temperatur- und Prozessregler JUMO diraTRON 104 702114/8-0000-23/000 - 00680798
Der Temperaturregler und Prozessregler diraTRON 104 702114/8-0000-23/000 - 00680798 von JUMO mit den Abmessungen 96 x 96 mm dient der Prozessregelung. Der Regler zeichnet sich durch einfache, mit Texten unterstütze Bedienung aus und ist für den Fronteinbau geeignet. Durch zwei 18-Segment-LCD-Anzeigen werden die Prozesswerte und Parameter dargestellt. Darüber hinaus verfügt die Ausführung über einzelne Anzeigeelemente für die Schaltstellungen der Ausgänge sowie für Handbetrieb, Rampenfunktion, Timer, eine Selbstoptimierungsfunktion und Programmregler. Der Temperaturregler und Prozessregler diraTRON 104 702114/8-0000-23/000 - 00680798 ist über das Setup-Programm komfortabel mit einem PC konfigurierbar. Als Zweipunkt-, Dreipunkt-, Dreipunkt-Schrittregler oder stetiger Regler kann der Temperatur- und Prozessregler je nach Hardwareausführung eingesetzt werden. Der Spannungsversorgungsbereich beträgt 110 bis 240 V AC (+10/-15 %, 48...63 Hz).
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0