Temperatur- und Prozessregler JUMO diraTRON 108H 702112/8-0300-23/000 - 00680793
Der Temperaturregler und Prozessregler diraTRON 108H 702112/8-0300-23/000 - 00680793 von JUMO mit den Abmessungen 48 x 96 mm dient der Prozessregelung. Der Regler zeichnet sich durch einfache, mit Texten unterstütze Bedienung aus und ist für den Fronteinbau geeignet. Durch zwei 18-Segment-LCD-Anzeigen werden die Prozesswerte und Parameter dargestellt. Darüber hinaus verfügt die Ausführung über einzelne Anzeigeelemente für die Schaltstellungen der Ausgänge sowie für Handbetrieb, Rampenfunktion, Timer, eine Selbstoptimierungsfunktion und Programmregler. Der Temperaturregler und Prozessregler diraTRON 108H 702112/8-0300-23/000 - 00680793 ist über das Setup-Programm komfortabel mit einem PC konfigurierbar. Als Zweipunkt-, Dreipunkt-, Dreipunkt-Schrittregler oder stetiger Regler kann der Temperatur- und Prozessregler je nach Hardwareausführung eingesetzt werden. Der Spannungsversorgungsbereich beträgt 110 bis 240 V AC (+10/-15 %, 48...63 Hz).